• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Wytaczak do kopiowania KOMET® UniTurn®, lewy 4 mm

Nr art.: 240123 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do otworów pow. ⌀ Dmin. 4 mm
długość użytkowa 25 mm
ø chwytu d 4 mm
promień R 0,1 mm
f 1,75 mm
a 3,7 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,3 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 0,8 mm
odpowiedni zacisk nr 240100 12/4; 16/4
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,02 mm/obr.
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 240123 4
EAN / GTIN 4047109071070
Numer producenta H51 41250.0182

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
100
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Materiał = BK 82.
Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne