KOMET® UniTurn® kopijavimo peilis ištekinimui, kairinis 4 mm

Prekės Nr.: 240123 4
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 4 mm
Darbinės dalies ilgis 25 mm
Koto ⌀ d 4 mm
Spindulys R 0,1 mm
f 1,75 mm
a 3,7 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,3 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 0,8 mm
Tinkamas laikiklis Nr. 240100 12/4; 16/4
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,02 mm/aps.
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 240123 4
EAN / GTIN 4047109071070
Gamintojo numeris H51 41250.0182

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
180
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
100
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
70
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys