{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 4 mm | |
| Longitud útil | 25 mm | |
| ⌀ del mango d | 4 mm | |
| Radio R | 0,1 mm | |
| f | 1,75 mm | |
| a | 3,7 mm | |
| Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,3 mm | |
| Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 0,8 mm | |
| Soporte de apriete adecuado n.° 240100 | 12/4, 16/4 | |
| Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
| Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
| Número de artículo | 240123 4 | |
| EAN / GTIN | 4047109071070 | |
| Número del fabricante | H51 41250.0182 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |