• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) 16/4 mm

Nr art.: 240100 16/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø chwytu d 16 mm
⌀ otworu d1 4 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
długość a 10 mm
wysokość mocowania b 15 mm
długość l2 50 mm
długość całkowita Lcałk. 70 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków Micro

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 240100 16/4
EAN / GTIN 4047109019355
Numer producenta H50 01640

Opis

Zastosowanie:

Do wytaczania oraz toczenia poprzecznego i wewnętrznego na tokarkach.