{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | B03 | |
| Długość płytki skrawającej L | 65 mm | |
| długość użytkowa L2 | 26 mm | |
| Durchmesser Schaft Ds | 8 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 7 mm | |
| Materiał skrawający | HSS Co 10 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS/Co10 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Możliwość ostrzenia | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 240078 B03 | |
| EAN / GTIN | 4047109004030 | |
| Numer producenta | H15 21130.93 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |