Wytaczak kątowy KOMET® kształt f, Typ: B04L

Nr art.: 240078 B04L
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta B04L
Długość płytki skrawającej L 125 mm
Długość użytkowa L2 80 mm
Do otworów powyżej Dmin 9 mm
Materiał skrawający HSS Co 10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS/Co10
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Możliwość ostrzenia tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 240078 B04L
EAN / GTIN 4047109017535
Numer producenta H15 23140.93
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.
Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: L = przedłużony chwyt.

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

Wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.