KOMET® hörnstål Form f B03

Art-nr: 240078 B03
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 10

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ B03
Skärmaterial HSS Co 10
Borrdjup 26 mm
För hål från ⌀ 7 mm
totallängd 65 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 240078 B03
EAN/GTIN 4047109004030
Tillverkarens nummer H15 21130.93

Benämning

Utförande:

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.
Storlekar med tilläggsbeteckning L = förlängt skaft.

Skärmaterial:

HSS/Co10 − för svårbearbetade material.

Anmärkning:

Passande borrstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen