{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie płytki skrawającej | B05L | |
| Oznaczenie producenta | Schruppstahl Form g B05L | |
| Długość płytki skrawającej L | 125 mm | |
| Długość użytkowa L2 | 80 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 12 mm | |
| Materiał skrawający | HSS Co 10 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS/Co10 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Możliwość ostrzenia | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 240074 B05L | |
| EAN / GTIN | 4047109017795 | |
| Numer producenta | H15 23250.93 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |