{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie płytki skrawającej | B04 | |
| Oznaczenie producenta | Schruppstahl Form g B04 | |
| Długość płytki skrawającej L | 75 mm | |
| Długość użytkowa L2 | 45 mm | |
| Durchmesser Schaft Ds | 8 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 9 mm | |
| Materiał skrawający | HSS Co 10 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS/Co10 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Możliwość ostrzenia | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 240074 B04 | |
| EAN / GTIN | 4047109016538 | |
| Numer producenta | H15 21240.93 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |