KOMET® Cuţit de degroşat Forma g, Tip: B05L

Cod articol: 240074 B05L
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS Co 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip B05L
Materialul sculei HSS Co 10
Adâncime de găurire 80 mm
Pentru găuri cu ⌀ de la 12 mm
Lungimea totală 125 mm
⌀ cozii 8 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 240074 B05L
EAN / GTIN 4047109017795
Număr producător H15 23250.93
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuţirii repetate a suprafeţei de degajare a cuţitului.
Referinţe cu inscripţia adiţională L = coadă prelungită.

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultaţi Cod 240070 şi Cod 240072.