Nóż do rowków KOMET® HSS-Co5, szerokość b: A0,9mm

Nr art.: 240020 A0,9
Nowy produkt
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 5

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość b 0,9 mm
Materiał ostrza HSS Co 5
do pierścieni zabezpieczających o szerokości 0,8 mm
Długość całkowita L 80 mm
wysokość h 11 mm
odpowiedni uchwyt AE i A1/2A z nr 24 0022
Rodzaj produktu Toczenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 240020 A0,9
EAN / GTIN 4047109015708
Numer producenta H10 15210.91
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Zastosowanie:

Do wytwarzania rowków zewnętrznych do pierścieni zabezpieczających. Szerokość noża odpowiada obowiązującej tolerancji H11 dla rowków pierścieni osadczych. Noże muszą być ostrzone czołowo.