Zapichovací nůž KOMET® HSS-Co5, Šířka b: A0,9mm

Artiklové číslo: 240020 A0,9
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 80 mm
Označení výrobce KOMET® Einstechmesser HSS-Co5, Breite b: A0,9mm
Šířka břitu 0,9
Postupy obrábění Soustružení zápichů, vnější
Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Druh produktu Soustružnické nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240020 A0,9
EAN / GTIN 4047109015708
Číslo výrobce H10 15210.91
Výrobce/odpovědná osoba Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Popis

Použití:

K výrobě vnějších drážek pro pojistné kroužky. Šířka nože odpovídá platné toleranci H11 pro pojistné drážky. Nože se musí dobrušovat jen z čelní strany.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku