KOMET® nož za ubodno tokarenje HSS-Co5, širina b: A0,9mm

Artikl br.: 240020 A0,9
Novi proizvod
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
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina b (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS Co 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina b 0,9 mm
Rezni materijal HSS Co 5
za širinu sigurnosnog prstena 0,8 mm
Ukupna duljina 80 mm
Visina h 11 mm
odgovarajući držač AE i A1/2A s br. 240022
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 240020 A0,9
EAN / GTIN 4047109015708
Broj proizvođača H10 15210.91
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Upotreba:

Za izradu vanjskih utora za sigurnosne prstenove. Širina noža odgovara važećoj toleranciji H11 za sigurnosne utore. Noževi se moraju naknadno brusiti samo sa čeone strane.