KOMET® įpjovimo peilis HSS-Co5 A0,9 mm

Prekės Nr.: 240020 A0,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis b 0,9 mm
Ašmenys HSS Co 5
kai Seeger žiedo plotis 0,8 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Aukštis h 11 mm
tinkamas laikiklis AE ir A1/2A su Nr. 240022
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 240020 A0,9
EAN / GTIN 4047109015708
Gamintojo numeris H10 15210.91

Aprašymas

Paskirtis:

Norėdami sukurti išorinius fiksavimo žiedų griovelius (SEEGER® žiedas). Peilio plotis atitinka galiojančią apsauginių griovelių toleranciją H11. Peilius reikia papildomai pergaląsti iš priekinės briaunos pusės.
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
    Plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį