Cermet brotschhuvud HPC H7 stål Genomgående hål 50 mm

Art-nr: 239710 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Skärmaterial: Cermet
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
Nominell⌀ D 50 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial Cermet
Norm Verkstadsnorm
Borrtolerans H7
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Semi Standard ja
Hållarstorlek 29 mm
Skärlängd l1 12 mm
huvudets längd l 30 mm
Antal skär Z 8
passande grundhållare GARANT TopCut
nyckelvidd 24 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,8 mm/v
Produktslag Skärinsats för brotschning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 239710 50
EAN/GTIN 4062406115401

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Brotschsystem med utbyteshuvud färdigslipar för passning IT7. Skärgeometrin anpassad efter tillämpningen.
Systemraxialkast ≤5 µm (i förhållande till huvud och hållare) i monterat tillstånd.
Med korta skäreggar och vänsterspiral.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål.
För HPC-/HSC-brotschning.

Anmärkning:

Total användbar längd = L1 (fixtur nr 239740 / 239745) + L (byteshuvud nr 239710 till 239720).
Passande chucknyckel nr 219987. Insats för momentnyckel nr 219986.
Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Från samma serie "TopCut" Visa alla
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
    Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen