Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas, Accionamiento: 8IP

Número de artículo: 239700 8IP
Establecer precio 10 unidades (4,18 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Accionamiento Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Tamaño de rosca d1 M2,5
Perfil de accionamiento TORX PLUS®
Tamaño accionamiento 8IP
Contenido Juego / surtido
Contenido 10 ud.
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca M
Longitud total L2 7,2 mm
Par de apriete máx. recomendado 1,28 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 239700 8IP
EAN / GTIN 4045197376978
Número del fabricante 239700 8IP