• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces, Taille empreinte: 8IP3

Réf.: 239653 8IP3
Fixer le prix 10 unités (3,70 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Longueur nominale L 4,7 mm
Taille de filetage d1 M2,6
Profil d’entraînement TORX PLUS®
Taille d’empreinte 8IP3
Surface noir
Type de queue filetage total
Sommaire kit/assortiment
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Longueur totale L2 4,7 mm
Sommaire 10 pc.
Matériau acier
Couple de serrage recommandé min. 1,28 Nm

Identification et classification

Référence article 239653 8IP3
EAN / GTIN 4047109089150
Réf. fabricant N00 56121
Fabricant/personne responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com