Pallet dolly for tugger trains

Nr art.: 23882
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Pallet mobility frame

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 23882
EAN / GTIN 4017976238821
Numer producenta 23882
Numer L L90070 212
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Robust angle steel welded construction, with 4 catch corners. Powder coated blue RAL 5007. 4 swivel castors with polyamide wheels, hubs with precision ball bearings. 2 swivel castors with total brake in the front, arranged diagonally. Pass-under height: 235 mm

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 1050
  • Usable surface length (mm): 1210
  • Usable surface width (mm): 1010
  • Loading surface height (mm): 280
  • Overall length (mm): 1255
  • Total width (mm): 1055
  • Total height (mm): 327
  • Tyres: Polyamide
  • Wheel size (mm): 200 x 50