Telaio mobile per trattori elettrici

Codice art.: 23882
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu genziana
Colore blu
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 50 mm
Materiale ruota/rullo Poliammide
Tipo di prodotto Telaio mobile per pallet
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Struttura angolare di acciaio
Portata max. 1.050
Larghezza complessiva 1.055 mm
Profondità totale 1.255 mm
Altezza complessiva 327 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 23882
EAN / GTIN 4017976238821
Codice del produttore 23882
Numero-L L90070 212
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Robusta struttura saldata in acciaio angolare, con 4 angoli di arresto. Verniciatura a polvere blu RAL 5007. 4 ruote piroettanti con ruote in poliammide, mozzi con cuscinetti a sfera di precisione. 2 ruote piroettanti con freno integrale in avanti, disposte diagonalmente. Altezza forche abbassate: 235 mm

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 1050
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1210
  • Larghezza superficie utile (mm): 1010
  • Altezza del piano di carico (mm): 280
  • lunghezza totale (mm): 1255
  • Larghezza totale (mm): 1055
  • Altezza totale (mm): 327
  • Pneumatici: Poliammide
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 50