Rouleur de palette à embarquer

Réf.: 23882
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots pour palettes

Identification et classification

Référence article 23882
EAN / GTIN 4017976238821
Réf. fabricant 23882
Article hors catalogue L90070 212
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction robuste en acier soudé, avec 4 coins de retenue. Revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 roulettes pivotantes avec roues en polyamide, moyeu avec roulement à billes de précision. 2 roulettes pivotantes avec blocage total en avant, disposées en diagonale. Garde au sol: 235 mm

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1050
  • Longueur de la surface utile (mm): 1210
  • Largeur de la surface utile (mm): 1010
  • Hauteur de plateau (mm): 280
  • Longueur totale (mm): 1255
  • Largeur totale (mm): 1055
  • Hauteur totale (mm): 327
  • Bandage: Polyamide
  • Taille des roues (mm): 200 × 50