przedłużka, ABS® ⌀ d: 63mm

Nr art.: 238660 63
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy zak
Typ uchwytu Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 0340
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 60 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 60 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 63 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 98 mm
Maks. prędkość obrotowa 5 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 5 µm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 98 mm
Wys. całkowita H1 63 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Masa 1,386 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238660 63
EAN / GTIN 4067263111153
Numer producenta 238660 63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Inne długości oraz przedłużacze o zmniejszonej masie, jak również tłumiki drgań skrętnych do ABS® dostarczane na zamówienie.