{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 0340 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 60 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Nepodepřená délka | 60 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 63 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje | 98 mm | |
| Otáčky max. | 5 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 5 µm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Prodloužení upínače nástrojů | |
| Celková délka | 98 mm | |
| Celková výška | 63 mm | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Hmotnost | 1,386 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 238660 63 | |
| EAN / GTIN | 4067263111153 | |
| Číslo výrobce | 238660 63 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |