{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 0340 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud vástago LS | 60 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Longitud de alcance A | 60 mm | |
| Diámetro exterior en el lado de la herramienta D | 63 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 | 98 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 5.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 5 µm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Prolongación de portaherramientas | |
| Longitud total L | 98 mm | |
| Altura total H1 | 63 mm | |
| Material | acero bonificado. | |
| Peso | 1,386 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 238660 63 | |
| EAN / GTIN | 4067263111153 | |
| Número del fabricante | 238660 63 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |