Prelungitor, ABS® ⌀ d: 63mm

Cod articol.: 238660 63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ABS® ⌀ d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Tip prindere Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Formular de înregistrare Standard
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 0340
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 60 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Lungime activă A 60 mm
Diametruul exterior pe partea sculei D 63 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 98 mm
Turaţie max. 5.000 min-1
Concentricitate 5 µm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 98 mm
Înălţimea totală H1 63 mm
Material oţel de îmbunătăţire
Greutate 1,386 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 238660 63
EAN / GTIN 4067263111153
Număr producător 238660 63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

La cerere se pot livra alte lungimi şi elemente de prelungire cu greutate redusă, precum şi amortizorul de vibraţii de torsiune pentru ABS®.