Oprawki, SK 50, ABS® ⌀ d: 63mm

Nr art.: 238440 63
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Norma DIN 69871
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 63 mm
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Długość całkowita L 161,75 mm
Długość wysięgu A 60 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Platformy ADB
Chłodzenie wewnętrzne tak
Kanał chłodzący zamykany tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia SKG05001795; ABS06300115
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 50 mm; 63 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu LS 101,75 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny SK 50
Adapter strona 1 SK 50
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 29 mm
Maks. prędkość obrotowa 8 000 min-1
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 8000 obr./min-1
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Masa 3,38 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238440 63
EAN / GTIN 4067263110965
Numer producenta 238440 63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

W dostawie:

W zakresie dostawy kompletny uchwyt z podkładką uszczelniającą i zestawem do przebudowy na kształt AD.

Wskazówka:

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.