{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| interface côté machine | SA 50 | |
| Interface côté pièce | Queue cylindrique | |
| Longueur de col A | 60 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 63 mm | |
| Longueur du corps côté outil L1 | 40,95 mm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 6,3 à 8000 min-1 | |
| type de produit | adaptateur pour porte-outils | |
| Longueur totale L | 161,75 mm | |
| Hauteur totale H1 | 63 mm | |
| Largeur totale B1 | 63 mm | |
| Norme | DIN 69871 | |
| Type | ADB | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Poids | 3,38 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 238440 63 | |
| EAN / GTIN | 4067263110965 | |
| Réf. fabricant | 238440 63 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |