Adaptador, SK 50, ABS® ⌀ d: 63mm

Número de artículo: 238440 63
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Norma DIN 69871
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 63 mm
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
Longitud total L 161,75 mm
Longitud de alcance A 60 mm
Posibilidad de refrigeración interior sí
Forma ADB
Refrigeración interior sí
El canal de refrigeración se puede cerrar sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación SKG05001795; ABS06300115
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 50 mm; 63 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Longitud vástago LS 101,75 mm
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina SK 50
Adaptador página 1 SK 50
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 29 mm
Número de revoluciones máx. 8.000 min-1
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 r. p. m.-1
Con orificio para conducto de refrigeración sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Peso 3,38 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 238440 63
EAN / GTIN 4067263110965
Número del fabricante 238440 63
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Volumen de suministro:

Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.