Laikiklis, SK 50, ABS® ⌀ d: 63mm

Prekės Nr.: 238440 63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala strmi konus
Kodiranje ločilnega mesta SKG05001795
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 50
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža)
Vmesnik na strani stroja SK 50
Vmesnik na strani obdelovanca Cilindrično držalo
Previsna dolžina 60 mm
Zunanji premer, na strani orodja 63 mm
Dolžina telesa na strani orodja 40,95 mm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 6,3 pri 8000 min-1
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka adapter za vpenjalo orodij
Skupna dolžina 161,75 mm
Celotna višina 63 mm
Celotna širina 63 mm
Standard DIN 69871
Oblika ADB
Notranje hlajenje je možno da
Masa 3,38 kg
Vsebina 1 kos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 238440 63
EAN / GTIN 4067263110965
Gamintojo numeris 238440 63
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Obseg dobave:

Dobava kompletno s tesnilom in garnituro za predelavo v obliko AD.

Opomba:

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.