• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tête micrométrique KOMET® B301, ⌀ Dmin: 93mm

Réf.: 238301 93
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tête à aléser
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série B301
Référence fabricant KOMET® Feinverstellkopf
Diamètre des dents min. Dmin 93 mm
Diamètre des dents max. Dmax 108 mm
Longueur de col A 70 mm
Incrément de réglage radial 0,001 mm
Longueur totale L 106,5 mm
Sens de la coupe Coupe à droite
Procédé d’usinage elargissement (BAB)
Capacité de réglage réglage radial
Poids 1,61 kg

Identification et classification

Référence article 238301 93
EAN / GTIN 4047109005747
Réf. fabricant B30 15020
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

Avec raccordement ABS® B301 et pour l'installation des inserts de finition M302.
Le plus petit pas d'approche s'élève à 0,002 mm au ⌀ à l'aide d'un vernier. Arrosage central jusque sur l’arête de coupe.

Utilisation:

Pour l’alésage de ⌀29,5 à 121 mm.
Réglage de l’insert de finition à l’état serré pour une précision de travail maximale.

Remarque(s):

Insert de finition adapté 238310 (M302) et plaquettes à commander séparément.