• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte CCGT 09T304L

Número de artículo: 237698 HB3010
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    61,49 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    51,25 € / 1 unidad
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Mandrinado (BAB)
Dirección de uso izquierda
Designación plaquita de corte CCGT 09T304L
Clase HB3010
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); M (acero inoxidable)
Radio angular R 0,4 mm
Material de corte MD
Denominación del fabricante Wendeschneidplatte CCGT 09T304L
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte izquierda
Longitud del filo de corte l 9,6 mm
Altura del filo de corte 3,97 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,52 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 7 grados
Código ISO CCGT 09T304L
Modelo de rompevirutas SS
Avance, mín. fz 0,05 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,2 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante HB3010
Recubrimiento TiCN
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Para material Acero inoxidable (M); Aceros templados (H)
Clase de tolerancia G
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Peso 2 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 237698 HB3010
EAN / GTIN 4045197817969
Número del fabricante 237698 HB3010
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
185
Stål < 900 N/mm²
P
185
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
150
Stål < 55 HRC
H
125
Stål < 60 HRC
H
100
Stål < 65 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG (G)
K
160
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas rectificadas para trituración de viruta controlada en trabajos de taladrado de precisión con medida excedente reducida.
Especial para el sector del acero templado, también para INOX.