• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă CCGT 09T304L

Cod articol.: 237698 HB3010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    60,28 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    50,24 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Direcţie de utilizare pe stânga
Denumire Inserție de tăiere CCGT 09T304L
Categorie HB3010
Grupa de aşchiere H (materiale tari); M (oțel inoxidabil)
Rază la colţ R 0,4 mm
Material tăiș Carbură
Denumirea producătorului Wendeschneidplatte CCGT 09T304L
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 3,97 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe stânga
Lungime muchie așchietoare l 9,6 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,97 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,52 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de aşchiere 30 grad
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 7 grad
Cod ISO CCGT 09T304L
Execuție spargere așchii SS
Alimentare, min. fz 0,05 mm
Alimentare, max. fz 0,2 mm
Material tăiș, denumire producător HB3010
Strat de acoperire TiCN
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M); Oțel ranforsat (H)
Clasa de toleranţă G
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Greutate 2 g

Identificare și clasificare

Cod articol 237698 HB3010
EAN / GTIN 4045197817969
Număr producător 237698 HB3010
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
185
Oţel < 900 N/mm²
P
185
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
Oţel < 55 HRC
H
125
Oţel < 60 HRC
H
100
Oţel < 65 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile rectificate pentru fărâmiţarea controlată a aşchiilor la lucrările de alezare de precizie cu adaos de prelucrare redus.
Special pentru oţeluri călite şi pentru INOX.