• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca CCGT 09T302L

Nr art.: 237697 HB7015
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    124,66 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    103,94 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
267 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Kierunek używania lewo
Oznaczenie płytki skrawającej CCGT 09T302L
Gatunek HB7015
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Promień naroża R 0,2 mm
Materiał skrawający HM
Liczba ostrzy 2 szt.
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej lewo
Wysokość krawędzi skrawającej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej d 7,94 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO CCGT 09T302L
Wersja łamacza wiórów SS
Min. posuw na obrót f 0,05 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,2 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7015
Powłoka AlTiN
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji G
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237697 HB7015
EAN / GTIN 4045197699855
Numer producenta 237697 HB7015
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
220
Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
185
Stal < 900 N/mm²
P
185
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane płytki skrawające zapewniającekontrolowane łamanie wióraprzy precyzyjnych pracach wiertarskich o niewielkim naddatku obróbki.