{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Směr při použití | levý | |
| Označení řezné destičky | CCGT 09T302L | |
| Typ | HB7015 | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,97 mm | |
| Provedení řezné destičky | levý | |
| Výška řezné hrany | 3,97 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 7,94 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupně | |
| ISO kód | CCGT 09T302L | |
| Provedení lamače třísek | SS | |
| Posuv za jednu otáčku, min. f | 0,05 mm/ot. | |
| Posuv za jednu otáčku, max. f | 0,2 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7015 | |
| Povlak | AlTiN | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,97 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Toleranční třída | G | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 237697 HB7015 | |
| EAN / GTIN | 4045197699855 | |
| Číslo výrobce | 237697 HB7015 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |