• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte CCGT 09T302L

Número de artículo: 237697 HB7015
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    25,19 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    21,00 € / 1 unidad
a petición
En stock
220 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado
Mandrinado (BAB)
Dirección de uso
izquierda
Designación plaquita de corte
CCGT 09T302L
Clase
HB7015
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); P (acero)
Radio angular R
0,2 mm
Material de corte
MD
Cantidad de cortes
2 ud.
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Húmedo máximo
adecuado
Aire
adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante
sí
Forma básica
Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S
3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte
izquierda
Altura del filo de corte
3,97 mm
Diámetro de la placa de corte d
7,94 mm
Ángulo en punta de rincón
80 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal)
7 grados
Código ISO
CCGT 09T302L
Modelo de rompevirutas
SS
Avance por vuelta mín. f
0,05 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f
0,2 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante
HB7015
Recubrimiento
AlTiN
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Tipo de producto
Plaquita de corte
con código ISO
sí
Norma
DIN ISO 1832
Para material
Acero (P); Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia
G
Asignación fino/desbaste
Desbaste-acabado
Tipo de fijación
Perforación
Rompevirutas
sí
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 237697 HB7015
EAN / GTIN 4045197699855
Número del fabricante 237697 HB7015
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
185
Stål < 900 N/mm²
P
185
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG (G)
K
160
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas rectificadas para trituración de viruta controlada en trabajos de taladrado de precisión con medida excedente reducida.