{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Kierunek używania | lewo | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CCGT 09T302L | |
| Gatunek | HB3010 | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,2 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | lewo | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,97 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,52 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Kod ISO | CCGT 09T302L | |
| Wersja łamacza wiórów | SS | |
| Min. posuw na obrót f | 0,05 mm/obr. | |
| Maks. posuw na obrót f | 0,2 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB3010 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Do materiału | Stal (P); Stal hartowana (H); Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Masa | 2 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 237697 HB3010 | |
| EAN / GTIN | 4045197816788 | |
| Numer producenta | 237697 HB3010 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |