{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Kierunek używania | lewo | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CCGT 060204L | |
| Gatunek | HB3010 | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); M (stal nierdzewna) | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Wersja płytki skrawającej | lewo | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 6,5 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 2,38 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 6,35 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kąt natarcia | 30 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 7 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 7 stopni | |
| Kod ISO | CCGT 060204L | |
| Wersja łamacza wiórów | SS | |
| Posuw, min. fz | 0,05 mm/obr. | |
| Posuw, maks. fz | 0,2 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB3010 | |
| Powłoka | TiCN | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | Stal hartowana (H); Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Masa | 1 g |
| Numer artykułu | 237696 HB3010 | |
| EAN / GTIN | 4045197817945 | |
| Numer producenta | 237696 HB3010 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |