Pastilha de corte reversível CCGT 060204L

N.º do artigo: 237696 HB3010
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    49,90 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    41,58 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 060204L
Tipo HB3010
Material de corte HM
Quebra-aparas SS
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para mandrilagem de precisão

Identificação e classificação

Número do artigo 237696 HB3010
EAN/GTIN 4045197817945
Número do fabricante 237696 HB3010
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
400
Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
220
Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
185
Aço < 900 N/mm²
P
185
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
150
Aço < 55 HRC
H
125
Aço < 60 HRC
H
100
Aço < 65 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilhas reversíveis retificadas para quebra controlada das aparas durante a perfuração com precisão com pequenas sobremedidas.
Especialmente concebida para o setor do aço temperado, bem como para INOX.