Keičiama pjovimo plokštelė CCGT 060204L

Prekės Nr.: 237696 HB3010
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    49,92 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    41,60 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGT 060204L
Rūšis HB3010
Ašmenys HM
Drožlialaužis SS
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės tiksliajam sukliui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237696 HB3010
EAN / GTIN 4045197817945
Gamintojo numeris 237696 HB3010
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
300
Al >10 % Si
N
220
Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
185
Plienas <900 N/mm²
P
185
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
150
Plienas <55 HRC
H
125
Plienas <60 HRC
H
100
Plienas <65 HRC
H
80
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ketus (G)
K
160
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Pagaląstos keičiamos plokštelės užtikrina kontroliuojamą drožlės laužimą, kai tiksliai gręžiama turint mažą matmenų užlaidą.
Ypač tinka grūdintam plienui, taip pat ir INOX.