• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička CCGT 060204L

Artiklové číslo: 237696 HB3010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 302,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    1 085,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
178 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Směr při použití levý
Označení řezné destičky CCGT 060204L
Typ HB3010
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Řezný materiál TK
Počet břitů 2 ks
Mokré minimální omezené použití
Mokré maximální vhodný
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 2,38 mm
Provedení řezné destičky levý
Délka řezné hrany l 6,5 mm
Výška řezné hrany 2,38 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový úhel 80 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupně
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 7 stupně
ISO kód CCGT 060204L
Provedení lamače třísek SS
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB3010
Povlak s povlakem
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CCGT0602
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H); Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída G
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Hmotnost 1 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237696 HB3010
EAN / GTIN 4045197817945
Číslo výrobce 237696 HB3010
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
220
Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
185
Ocel < 900 N/mm
P
185
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
150
Ocel < 55 HRC
H
125
Ocel < 60 HRC
H
100
Ocel < 65 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Broušené vyměnitelné destičky pro kontrolované lámání třísek při jemném vrtání s nízkým přídavkem.
Speciálně na kalené oceli, i na INOX.