Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki, PSC 63, złącze: HW50

Nr art.: 237657 HW50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 26623-2
  • Kształt: ADB
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter PSC 63
Norma na uchwyt ISO 26623-2
Kształt ADB
chłodzenie wewnętrzne tak
długość L 43 mm
wymiar A długości wysięgu 65 mm
Rodzaj produktu Uchwyt HW

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237657 HW50
EAN / GTIN 4045197965974
Numer producenta 237657 HW50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com