{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| złącze | HW20 | |
| adapter | PSC 63 | |
| Norma na uchwyt | ISO 26623-2 | |
| Kształt | ADB | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| długość L | 32 mm | |
| wymiar A długości wysięgu | 54 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt HW |
| Numer artykułu | 237657 HW20 | |
| EAN / GTIN | 4045197965936 | |
| Numer producenta | 237657 HW20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |