Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufnahme, PSC 63, Anbindung: HW50

Artikel-Nr.: 237657 HW50

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Form ADB
Innenkühlung ja
Länge L 43 mm
Auskraglänge A-Maß 65 mm
Produktart HW-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237657 HW50
EAN / GTIN 4045197965974
Herstellernummer 237657 HW50