Oprawki, HSK-A 63, złącze: HW40

Nr art.: 237653 HW40
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Norma DIN 69893
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 40 mm
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Długość całkowita L 86,9 mm
Długość wysięgu A 55 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Platformy A
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300115
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm
Sposób mocowania Czop
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 29 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Masa 0,843 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237653 HW40
EAN / GTIN 4045197677303
Numer producenta 237653 HW40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.