Support, HSK-A 63, Type d'attachement: HW40

Réf.: 237653 HW40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK
Codage du point de séparation HSK06300115
Format d’image avec centrage intérieur
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 63
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Longueur de queue 31,75 mm
Longueur de col 55 mm
Diamètre extérieur côté outil 40 mm
Longueur du corps côté outil 29 mm
Avec support de données RFID non
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit porte-outils non spécifié
Longueur totale 86,9 mm
Hauteur totale 63 mm
Largeur totale 63 mm
Norme DIN 69893
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 0,843 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 237653 HW40
EAN / GTIN 4045197677303
Réf. fabricant 237653 HW40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.