{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Norma | DIN 69893 | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 40 mm | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Celková délka L | 86,9 mm | |
| Nepodepřená délka A | 55 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Tvar | A | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK06300115 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 63 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 29 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Hmotnost | 0,843 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 237653 HW40 | |
| EAN / GTIN | 4045197677303 | |
| Číslo výrobce | 237653 HW40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |