{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Norma | DIN 69893 | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 25 mm | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Długość całkowita L | 73,9 mm | |
| Długość wysięgu A | 42 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Platformy | A | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK06300115 | |
| Kształt uchwytu | Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 63 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 16 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Masa | 0,68 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 237653 HW25 | |
| EAN / GTIN | 4045197677280 | |
| Numer producenta | 237653 HW25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |