Adapter, ⌀ Dmin.: 6,9mm

Nr art.: 237624 6,9
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø minimalna Dmin 6,9 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
typ D07
⌀ chwytu 7 mm
L2 30 mm
długość L 56 mm
zakres wrzecion o ø 6,9 mm - 10,1 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237624 6,9
EAN / GTIN 4045197681515
Numer producenta 237624 6,9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mikrogłowic wytaczających nr 23 7495 i nr 23 7498.
Z adapterem można użyć płytek skrawających nr 23 7625.
Zakres wytaczania ⌀ 6,9-19,1 mm.