Adaptér, ⌀ Dmin.: 6,9mm

Artiklové číslo: 237624 6,9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje Válcová stopka
Průměr čepele min. Dmin 6,9 mm
Průměr čepele max. Dmax 10,1 mm
Šířka upichování w 6 mm
Průměr těla D1 27,1 mm
Nepodepřená délka A 31 mm
Užitná délka L1 58,2 mm
Celková délka L 56 mm
Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 22,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237624 6,9
EAN / GTIN 4045197681515
Číslo výrobce 237624 6,9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro mikrovyvrtávací hlavy č. 237495 a č. 237498.
Pomocí adaptéru lze použít břitové destičky č. 237625.
⌀ rozsah vyvrtávání 6,9 – 19,1 mm.