Adapter, ⌀ Dmin: 6,9mm

Artikelnummer: 237624 6,9
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Minimale ⌀ Dmin 6,9 mm
Inwendige koeling ja
Type D07
Schacht-⌀ 7 mm
L2 30 mm
Lengte L 56 mm
Spindelbereik-⌀ 6,9 mm - 10,1 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237624 6,9
EAN/GTIN 4045197681515
Nummer fabrikant 237624 6,9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor micro-uitdraaikoppen nr. 237495 en nr. 237498.
Met adapter kunnen snijplaten nr. 237625 worden gebruikt.
Uitdraaibereik-⌀ 6,9 – 19,1 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten