• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Adapter, ⌀ Dmin.: 9,9mm

Nr art.: 237624 9,9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny Chwyt walcowy
Min. średnica skrawania Dmin 9,9 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 19,1 mm
Średnica korpusu D1 59,3 mm
Długość wysięgu A 36 mm
Długość użytkowa L1 59,3 mm
Długość całkowita L 61 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 28,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237624 9,9
EAN / GTIN 4045197681522
Numer producenta 237624 9,9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mikrogłowic wytaczających nr 23 7495 i nr 23 7498.
Z adapterem można użyć płytek skrawających nr 23 7625.
Zakres wytaczania ⌀ 6,9-19,1 mm.